Services

Surveillance du fonctionnement des roulements

rentable, rapide et intelligent

Les services de surveillance d’état (Monitoring) de Rubix fournissent à vos équipes de maintenance des informations détaillées sur la santé et les performances de vos paliers roulements. En comprenant quand les composants ou les lubrifiants se détériorent, vous pouvez planifier une maintenance préventive pour éviter des temps d’arrêt et des réparations d’urgence coûteuses.

Notre service est conçu comme une alternative rentable, rapide et intelligente aux réparations réactives et à la maintenance basée sur le temps. Avec la possibilité d’économiser des milliers d’euros en dommages secondaires, perte de production et maintenance inutile, nos services de surveillance de l’état sont l’approche de maintenance préventive éprouvée pour vos besoins en roulements.

Alignement de l’arbre et du couplage

Nous pouvons maximiser la durée de vie et l’efficacité de votre équipement en ajustant l’alignement.

Nos ingénieurs expérimentés calculeront l’alignement sur les arbres et les accouplements, puis identifieront les corrections nécessaires. Les tolérances peuvent varier considérablement entre différents montages et lorsqu’un désalignement se produit, un montage rigide est susceptible de tomber en panne en raison du nombre élevé de cycles de flexion conférés aux arbres. Cela peut être coûteux en termes de ralentissement de la productivité et peut entraîner des temps d’arrêt car un arrêt machine est nécessaire pour la réparation.

Analyse vibratoire

Notre analyse vibratoire permet une détection précoce de l’usure, de la fatigue et des défaillances des machines tournantes.

Ce service vous fournit des informations qui identifieront les problèmes potentiels et un délai prévu jusqu’à l’échec pour vous permettre de planifier une maintenance proactive. Nos ingénieurs mesureront avec précision les vibrations absolues et relatives sur vos machines et infrastructures critiques. Le niveau de vibration peut être comparé à vos données de références historiques pour évaluer la gravité. Nos rapports détaillent les constatations pour chacun de vos équipements, ainsi que des photographies de chaque équipement testé, et ainsi que la liste des mesures correctives nécessaires pour remédier à tout défaut.

Échantillonnage de lubrification

Notre service d’échantillonnage et d’analyse d’huile contribue à réduire les coûts en améliorant la fiabilité de votre équipement et en prolongeant la durée de vie de votre équipement.

L’analyse d’huile de routine fait partie intégrante d’un programme de maintenance réussi. La détermination de l’état de votre équipement en fonction du nombre de particules, de l’usure des métaux ou des niveaux d’éléments dans les échantillons prélevés permet de suivre les taux d’usure des composants critiques.

Close modal

Contactez nos experts

Pour en savoir plus sur la manière dont Rubix peut vous aider à améliorer la politique d’entretien de vos roulements et de la lubrification de vos paliers indiquez vos coordonnées ci-dessous et nous serons heureux d’en discuter plus en détails avec vous.

Je suis intéressé(e) par...