Znamy się na łożyskach
I doskonale też znamy przemysł spożywczy
Wielu z naszych 8000 specjalistów zdobyło odpowiednie doświadczenie podczas pracy z największymi producentami z branży spożywczej.


Setki producentów żywności i napojów w całej Europie wybrało Rubix jako preferowanego dostawcę części i usług przemysłowych.
Dzięki temu doświadczeniu rozumiemy specjalne potrzeby związane konkretnie z Twoim biznesem i zachodzącymi w nim procesami produkcyjnymi.
Wiemy, jak ważne dla Ciebie i Twojej firmy są kwestie związane z higieną, zdrowiem i bezpieczeństwem oraz oszczędnością energii.
Co ważniejsze, doskonale rozumiemy jaki wpływ te czynniki mają na Twój biznes dlatego wykorzystujemy swoje doświadczenie i wiedzę, aby zapewnić Ci najlepsze wsparcie techniczne.
Analizujemy i rozpoznajemy wpływ:
Na łożyska stosowane na liniach produkcyjnych.
Doskonale znamy przepisy dotyczące higieny i wymagania dotyczące stosowania specjalnych środków smarnych, dlatego też, w zależności od tego czy używane technologie wymagają smarowania przez cały okres eksploatacji czy są to łożyska bezsmarowe, proponowane przez nas rozwiązania są innowacyjne i zawsze bezpieczne.
Możemy pomóc Ci w zarządzaniu gospodarką smarną, aby zoptymalizować żywotność łożysk i zachować nienaruszalną higienę linii.
Rozumiemy, że dążenie do optymalnej wydajności energetycznej oznacza znalezienie najbardziej energooszczędnych rozwiązań.
Jesteśmy świadomi, że od naszej pracy zależna jest też ciągłość Twojej produkcji dlatego robimy wszystko, aby zagwarantować Ci dostawę produktów we właściwym czasie, we właściwym miejscu i odpowiadającym Twoim konkretnym potrzebom.
Aby dowiedzieć się więcej, w jaki sposób Rubix może pomóc Ci w konserwacji łożysk, wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Aby dowiedzieć się więcej, w jaki sposób Rubix może pomóc Ci w konserwacji łożysk, wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.
W przypadku przemysłu spożywczego konsekwencje nieefektywnego smarowania mogą być katastrofalne: awarie łożysk, nadmierne przestoje, a także ryzyko związane z bezpieczeństwem żywności i operatorów oraz ostatecznie niezaplanowane w budżecie wydatki związane z konserwacjami.
Rubix może dokonać analizy metod konserwacji łożysk i pomóc przejść do technologii łożysk niewymagających smarowania lub z zagwarantowanym smarowaniem wystarczającym na cały okres eksploatacji.
Biorąc pod uwagę presję ciągłego ograniczania kosztów i przestojów, zapobiegania zanieczyszczeniu żywności i zwiększania odpowiedzialności za środowisko, tradycyjne podejście do zarządzania smarowaniem może już nie być skuteczne. Niewielka zmiana i nowe podejście może mieć znaczenie.
Zgodność z bezpieczeństwem żywności
Eliminacja zagrożeń określonych w HACCP z programu bezpieczeństwa żywności
Redukcja kosztów
Zmniejszenie ilości przestojów i kosztów konserwacji dzięki monitorowaniu stanu maszyn
Dostępność zasobów
Poprawa wskaźnika Całkowitej Efektywności Wyposażenia (OEE)
Zrównoważony rozwój środowiska
Ograniczenie ilości odpadów i ich utylizacja
Jest to typowy przykład tego, w jaki sposób wykorzystujemy naszą wiedzę w zakresie łożysk, aby wspierać firmy z branży spożywczej w całej Europie.
Niemiecki producent pieczywa zmagał się z wysokimi kosztami wynikającymi z częstych prac konserwacyjnych i przestojów spowodowanych awariami łożysk przenośnika w piecu Mecatherm. Zespół Rubix zasugerował zamianę koszyków łożysk z plastikowych na koszyki metalowe. Po dokonaniu testów, okazało się, że łożyska działają znacznie dłużej, a czas przestoju w procesach pieczenia został znacznie skrócony.
Skontaktuj się z nami i sprawdź jak możemy Ci pomóc.