Usługi

Monitorowanie stanu łożysk

inteligentne, wygodne i usprawnione rozwiązanie, które oszczędza czas

Usługi monitorowania Rubix dostarczają zespołom konserwacyjnym szczegółowych informacji na temat stanu i wydajności łożysk. Wiedząc kiedy poszczególne elementy lub smary ulegają zużyciu, możesz zaplanować konserwację zapobiegawczą, aby uniknąć kosztownych przestojów i awaryjnych napraw.

Nasza usługa została opracowana tak, aby zapewnić opłacalną, szybką i inteligentą alternatywę dla reaktywnych napraw i czasochłonnej konserwacji. Dzięki niej możesz zaoszczędzić dziesiątki tysięcy złotych unikając uszkodzeń wtórnych, strat produkcyjnych i niepotrzebnej konserwacji. Jest to sprawdzone i zapobiegawcze podejście w zakresie konserwacji łożysk.

Osiowanie wałów i sprzęgieł

Poprzez odpowiednie i precyzyjne osiowanie układu możemy zmaksymalizować żywotność i wydajność twojego sprzętu.

Nasi inżynierowie obliczają wyrównanie wałów i sprzęgieł, a następnie określają wszelkie niezbędne poprawki. Zakres tolerancji może być różny pomiędzy różnymi sprzęgłami, a gdy występuje niewspółosiowość, sztywność sprzęgła może przełożyć się na awarie. Ich powodem jest duża liczba powtarzających się cykli zginania, którym poddawany jest wał. Może to znacznie spowolnić produkcję, a konieczność naprawy może doprowadzić do kosztownych przestojów.

Diagnostyka drgań

Nasza analiza drgań umożliwia wczesne wykrycie zużycia, zmęczenia i awarii urządzeń wirujących.

Usługa ta zapewnia uzyskanie informacji, które umożliwiają identyfikację potencjalnych problemów i oszacowanie czasu wystąpienia awarii. Zdobyta wiedza pozwoli zaplanować proaktywną konserwację.
Nasi inżynierowie dokładnie mierzą drgania bezwzględne i względne na najważniejszych maszynach i poszczególnych elementach. Poziom wibracji można porównać z danymi historycznymi, aby ocenić ich nasilenie. Nasze raporty szczegółowo przedstawiają ustalenia i ocenę stanu urządzeń, wraz ze zdjęciami każdego testowanego elementu oraz wykazem działań naprawczych koniecznych do usunięcia wszelkich błędów.

Pobieranie próbek oleju

Nasza usługa próbkowania i analizy oleju pomaga poprawić niezawodność systemów i wydłużyć ich żywotność. To z kolei obniży Twoje koszty.

Regularna analiza oleju jest integralną częścią efektywnego programu konserwacji. Określenie stanu sprzętu na podstawie analizy liczby cząstek, zużycia metali lub poziomów pierwiastków w pobranych próbkach pomaga śledzić szybkość zużycia krytycznych komponentów.

Close modal

Skontaktuj się z zespołem naszych specjalistów

Aby dowiedzieć się więcej, w jaki sposób Rubix może pomóc Ci w konserwacji łożysk, wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Jestem zainteresowany …